Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares BB6 ABC Pulverlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares BB6 ABC Pulverlöscher
Smartwares BB6 ABC Pulverlöscher
Smartwares BB6 ABC Pulverlöscher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40251953
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.014.72
EAN/GTIN:
     8711658469676
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher

Mit dem Smartwares BB6 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Pulverlöscher wiegt nur 6 kg und eignet sich daher ideal für größere Räumlichkeiten oder Privathaushalte.

Die große Bedeutung eines Feuerlöschers
Feuer können sich sehr schnell ausbreiten und erhebliche Zerstörungen anrichten (z. B. ein Feuer in der Küche oder im Mülleimer). In solchen Situationen ist schnelles Handeln wichtig. Mit einem Feuerlöscher können Sie einen Brand frühzeitig löschen, um die Schäden in Grenzen zu halten und Personen in Sicherheit zu bringen. Der Pulverlöscher wiegt nur 6 kg und eignet sich daher ideal für größere Räumlichkeiten oder Privathaushalte.

Immer ein gut funktionierender Feuerlöscher
Es ist wichtig, stets einen gut funktionierenden Feuerlöscher zu haben, auf den man sich verlassen kann. Aus diesem Grunde ist jeder Feuerlöscher mit einem Ablaufdatum versehen. Durch äußere Einflüsse kann die Funktion des Feuerlöschers beeinträchtigt werden. Ein Feuerlöscher kann daher nach dem Anbringen bis zu 10 Jahre funktionieren. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Feuerlöscher ersetzt werden. Alle Smartwares Feuerlöscher erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und Voraussetzungen nach EU-Verordnung. Somit haben Sie in Bezug auf die Verlässlichkeit des Feuerlöschers Gewissheit.

Auf die Wahl des richtigen Feuerlöschers achten
Um sich bei der Auswahl des Feuerlöschers richtig zu entscheiden, sollten Sie wissen, mit welchen Bränden zu rechnen ist. Die verschiedenen Brände werden in Brandklassen eingeteilt. Der Smartwares BB6 Feuerlöscher eignet sich für:
- Brandklasse A – Brennbare Materialien wie Holz, Papier und Stoff
- Brandklasse B – Entzündliche Flüssigkeiten wie z B. Öl, Chemikalien und Benzin
- Brandklasse C – Gasbrände wie Erdgas, Butan und Propan

Lieferumfang:
Feuerlöscher, Bedienungsanleitung

Merkmale:Mit dem Smartwares-Pulverlöscher verhindern Sie ernsthafte SchädenDer Pulverlöscher wiegt nur 6 kg und eignet sich daher ideal für Privathaushalte und auch für den gewerblichen BereichFrostsicher bis zu,30°C/ Sofort einsetzbarGeeignet für die Brandklassen A, B und C/ Löschleistung: 27 A, 144 B und CErfüllt die geltenden EU-Verordnungen und,Bestimmungen/ DIN EN 3 zertifiziert

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
6 kg
Ablaufschlauch
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Universal
Produktfarbe
Rot
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Leistungen
Löschmittel-Typ
Pulver (trockene Chemikalie)
Geeignet für die Brandklasse
A, B, C
Bewertung des Feuerlöschers
27A,144B,C
Typ
Speicherdruck (kontinuierlich) Feuerlöscher
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9170 g
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
568 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
9486 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.