Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Comfortflex 1,25 m Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Comfortflex 1,25 m Chrom
Hansgrohe Comfortflex 1,25 m Chrom
Hansgrohe Comfortflex 1,25 m Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943862
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28167000
EAN/GTIN:
     4011097796055
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch hansgrohe
brauseschlauch
brauseschlauch 125 cm
  • hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik
    - reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
    - Schlauchlänge: 1,25 m
    - brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
    - knickgeschützt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28276090
ab € 33,78*
Ähnlich
Hansgrohe
28276330
ab € 27,37*
Ähnlich
Hansgrohe
28276840
ab € 31,33*
Ähnlich
Hansgrohe
28276880
ab € 27,27*
Ähnlich
Hansgrohe
28168000
ab € 14,40*
Ähnlich
Hansgrohe
28169000
ab € 17,77*
Ähnlich
Hansgrohe
28276000
ab € 15,50*
Ähnlich
Hansgrohe
28276030
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.