Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 0F07 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 0F07 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Weller 0F07 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926680
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     0F07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Absaugschlauch
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
0F10
ab € 65,15*
Zubehör
Weller Tools
0F20
ab € 143,37*
Zubehör
Weller Tools
ALFA-T
ab € 48,25*
Zubehör
Weller Tools
T0053657299N
ab € 193,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053657999N
ab € 379,52*
Zubehör
Weller Tools
T0053659899N
ab € 248,14*
Zubehör
Weller Tools
T0058762772
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.