Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 0F10 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 0F10 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Weller 0F10 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330672
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     0F10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Absaugschlauch
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
67 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
0F05
ab € 63,15*
Zubehör
Weller Tools
0F07
ab € 72,41*
Zubehör
Weller Tools
0F15
ab € 88,58*
Zubehör
Weller Tools
0F20
ab € 140,86*
Zubehör
Weller Tools
ALFA-T
ab € 48,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.