Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 0F05 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 0F05 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Weller 0F05 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926699
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     0F05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Absaugschlauch
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
0F10
ab € 65,55*
Zubehör
Weller Tools
0F20
ab € 142,44*
Zubehör
Weller Tools
ALFA
ab € 34,05*
Zubehör
Weller Tools
ALFA-T
ab € 47,88*
Zubehör
Weller Tools
T0053659899N
ab € 248,57*
Zubehör
Weller Tools
T0058762747N
ab € 192,44*
Zubehör
Weller Tools
T0058762772
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.