Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy AL-star Füllfederhalter Schwarz Kartuschenfüllsystem 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy AL-star Füllfederhalter Schwarz Kartuschenfüllsystem 1 Stück(e)
Lamy AL-star Füllfederhalter Schwarz Kartuschenfüllsystem 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78587596
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1225279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
139 mm
Durchmesser
13 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tintenfüllsystem
Kartuschenfüllsystem
Schreibfarben
Blau
Clip
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Federform
Kursiv nib
Federmaterial
Stahl
Liniengröße
Medium
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lamy
1234721
ab € 20,12*
Ähnlich
Lamy
1221733
ab € 20,16*
Ähnlich
Lamy
1220433
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.