Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 139328 Ablage & Regal Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 139328 Ablage & Regal Stahl Blau
raaco 139328 Ablage & Regal Stahl Blau
raaco 139328 Ablage & Regal Stahl Blau
raaco 139328 Ablage & Regal Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78853665
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     139328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
SafeBox zur Aufbewahrung von 4 CarryLite 55 5x10. Ausgestattet mit hochwertigen Teleskop-Schienen und Schlüsselschloss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
4 Regale
Regalmaterial
Stahl
Rahmenmaterial
Stahl
Produktfarbe
Blau
Regaltragfähigkeit
40 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
12750 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,60*
€ 401,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,01*
€ 387,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
139342
ab € 215,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.