Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 139342 Ablage & Regal Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 139342 Ablage & Regal Stahl Blau
raaco 139342 Ablage & Regal Stahl Blau
raaco 139342 Ablage & Regal Stahl Blau
raaco 139342 Ablage & Regal Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78853689
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     139342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
SafeBox zur Aufbewahrung von 2 CarryLite 150. Ausgestattet mit hochwertigen Teleskop-Schienen und Schlüsselschloss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
2 Regale
Regalmaterial
Stahl
Rahmenmaterial
Stahl
Produktfarbe
Blau
Regaltragfähigkeit
40 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
9540 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
139328
ab € 268,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.