Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger NiftyNabber Pro Schwarz, Grün 970 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckgreifer
Allzweckgreifer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90227192
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     NN900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Rahmenmaterial
Metall
Backenbreite (max.)
15 mm
Integrierter Magnet
Ja
Drehen
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Leichtgewicht
Ja
Rostschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
970 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.