Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Artikel-Nr.:
     1410-71009
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006559
EAN/GTIN:
     5099206103726
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
EINE LEGENDE. NEU GEDACHT.
Lernen Sie MX Master 3S kennen – eine legendäre Maus neu überarbeitet.
Spüren Sie jeden Moment Ihres Workflows mit noch mehr Präzision, Haptik und Leistung dank leiser Klicks und einem 8.000-DPI-Sensor für die Abtastung auf Glas

FÜHLEN – KAUM HÖREN
Wir stellen vor: Leise Klicks – Kreativ und produktiv sein mit demselben Klickgefühl, aber mit weniger Geräusch. Leise Klicks liefern ein angenehmes, sanftes taktiles Feedback mit 90 % weniger Klickgeräusch14Im Vergleich zur MX Master 3 hat die MX Master 3S einen um 90 % geringeren Schallpegel für Links- und Rechtsklicks, gemessen in einer Entfernung von 1 m..

Hinzu kommt das bemerkenswert leise elektromagnetische MagSpeed-Scrollrad für Leistung ohne Ablenkung.

8K-DPI-ABTASTUNG AUF JEDER OBERFLÄCHE
Die MX Master 3S ist mit unserem genauesten Sensor aller Zeiten ausgestattet und bietet Präzision und Reaktionsfähigkeit der nächsten Generation.

Der optische Sensor mit 8.000 DPI funktioniert praktisch überall – sogar auf Glas15mit einer Mindestglasdicke von 4 mm.. Sie können die Abtastempfindlichkeit in Logi Options+16Verfügbar für Windows und macOS unter logitech.com/optionsplus anpassen und die richtige Stufe für Ihren Workflow und Ihre Monitorauflösung einstellen.

BILDLAUF MIT 1.000 ZEILEN PRO SEKUNDE
Das elektromagnetische Scrollen mit MagSpeed ist präzise genug, um genau am gewünschten Pixel anzuhalten, und schnell genug, um 1.000 Zeilen pro Sekunde zu scrollen. Außerdem ist sie fast lautlos.

Der bearbeitete Stahl des Rades verleiht ihm eine erstklassige Taktilität und genug Gewicht, um eine dynamische Trägheit zu bieten, die Sie fühlen - aber nicht hören.

SIE HABEN DIE WAHL
Erreichen Sie mehr mit Ihren Mäusen mit Logi Options+19Verfügbar für Windows und macOS unter logitech.com/optionsplus. Arbeiten Sie mit Flow geräte- und betriebssystemübergreifend, passen Sie einzelne Tasten an, legen Sie die Abtastgeschwindigkeit fest, verwenden Sie vordefinierte App-spezifische Anpassungen und Smart Actions, um praktisch jeden Aspekt Ihres Arbeitsablaufs zu optimieren.

SCHNELL AUFLADEN, SOFORT VERBINDEN
MX Master 3S hat mit einer vollen Aufladung bis zu 70 Tage lang Energie – und eine Schnellladung von einer Minute ergibt drei Stunden Nutzungsdauer.23Die Akkulaufzeit ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen. Das Aufladen erfolgt über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel.

MX Master 3S ist direkt ab Werk mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel24Für andere Betriebssysteme als Windows und macOS werden die grundlegenden Gerätefunktionen ohne Software unterstützt, z. B. Windows, macOS, Chrome OS™ oder Linux®. Ihre Maus lässt sich sofort mit bis zu drei Geräten über Bluetooth Low Energy oder den mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfänger pairen

FÜR IHRE HAND GEFORMT, KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG
Die ergonomische Silhouette stützt Handfläche und Finger. Texturierte Oberflächen sorgen für sicheren Halt und absolute Kontrolle. Der einzigartige Neigungswinkel der MX Master 3S bringt Ihren Arm in eine natürlichere Haltung und sorgt so für mehr Komfort.

Optimal platzierte Daumensteuerungen sind schnell und intuitiv zugänglich und ermöglichen eine schnelle Navigation. Das seitliche Scrollrad folgt der natürlichen Bewegung des Daumens für eine flüssige und intuitive horizontale Navigation.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Volumen Hauptkarton
7011 cm³
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (20 Fuß)
4224 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß)
8832 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC)
10304 Stück(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungsvolumen
1445.5 cm³
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
333.6 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.3 mm
Tiefe
124.9 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
141 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellänge
1 m
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
216 Stück(e)
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
2
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 70,77*
€ 87,21*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 70,49*
€ 87,25*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 70,87*
€ 87,59*
4 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 71,44*
€ 87,99*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 70,57*
€ 90,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006571
ab € 71,56*
Zubehör
Logitech
910-006572
ab € 73,77*
Zubehör
Logitech
910-006560
ab € 68,64*
Zubehör
Logitech
910-006558
ab € 87,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.