Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05150122001 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05150122001 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Wera 05150122001 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Wera 05150122001 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Wera 05150122001 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Wera 05150122001 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Wera 05150122001 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Wera 05150122001 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Wera 05150122001 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102151077
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150122001
EAN/GTIN:
     4013288225337
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 5 selbstjustierenden Maulschlüsseln Wera 6004 Joker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
24 mm
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Kieferbreite (min)
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
172 mm
Breite
392 mm
Höhe
30 mm
Paketgewicht
1675 g
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05150130001
ab € 1.543,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.