Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 6282 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 6282 Briefumschlag Braun
GPV France 6282 Briefumschlag Braun
GPV France 6282 Briefumschlag Braun
GPV France 6282 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103155987
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     6282
EAN/GTIN:
     3250650062829
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
19.063 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
39302
ab € 2,98*
Sonstiges
GPV
552
ab € 2,67*
Sonstiges
GPV
553
ab € 4,20*
Sonstiges
GPV
6281
ab € 1,13*
Sonstiges
GPV
6286
ab € 1,51*
Sonstiges
GPV
6280
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.