Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 6286 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 6286 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
GPV France 6286 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
GPV France 6286 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
GPV France 6286 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156127
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     6286
EAN/GTIN:
     3250650062867
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
85 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.819 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
39302
ab € 2,97*
Sonstiges
GPV
552
ab € 2,67*
Sonstiges
GPV
553
ab € 4,20*
Sonstiges
GPV
6281
ab € 1,13*
Sonstiges
GPV
6282
ab € 1,34*
Sonstiges
GPV
6280
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.