Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 1876 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 1876 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 1876 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 1876 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
GPV France 1876 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156093
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     1876
EAN/GTIN:
     3250650018765
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.033 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
1885
ab € 11,47*
Sonstiges
GPV
2713
ab € 13,46*
Sonstiges
GPV
2715
ab € 12,81*
Sonstiges
GPV
2886
ab € 11,97*
Sonstiges
GPV
3250
ab € 16,60*
Sonstiges
GPV
3356
ab € 12,85*
Sonstiges
GPV
2854
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.