Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 2886 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 2886 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 2886 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 2886 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 2886 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156329
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     2886
EAN/GTIN:
     3250650028863
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.31 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
1876
ab € 15,88*
Sonstiges
GPV
1885
ab € 11,47*
Sonstiges
GPV
2713
ab € 13,46*
Sonstiges
GPV
2715
ab € 12,81*
Sonstiges
GPV
3250
ab € 16,60*
Sonstiges
GPV
3356
ab € 12,85*
Sonstiges
GPV
2854
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.