Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04020211111 Einwegbatterie D Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 04020211111 Einwegbatterie D Alkali
Varta 04020211111 Einwegbatterie D Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23551044
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04020 211 111
EAN/GTIN:
     4008496356447
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen. Alkaline-Zellen sind hermetischdicht und daher gegen Auslaufen geschützt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
17000 mAh
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
E301533400
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Varta
4022211111
ab € 0,741*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens LR20 lose
ab € 1,15*
Ähnlich
Panasonic
LR20AD/B
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
4003211302
ab € 0,2791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.