Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 29.4001 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 29.4001 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Braun, Weiß
TFA-Dostmann 29.4001 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28585862
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     29.4001
EAN/GTIN:
     4009816003300
Suchbegriffe:
Barometer
tfa dostmann barometer
barometer
Dieses Barometer aus Nussbaum ist das passende Stück für einen traditionsbewussten und zeitlos-exklusiven Einrichtungsstil. Das klassische Instrument misst den Luftdruck und ermöglicht Ihnen eine lokale Wettervorhersage. Steigt der Luftdruck, bessert sich das Wetter. Bei sinkendem Luftdruck müssen Sie mit schlechterem Wetter rechnen. Das Barometer wird komplett in Deutschland gefertigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
460 g
Durchmesser
136 mm
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Analog
Produktfarbe
Braun, Weiß
Gehäusematerial
Glas, Holz
Platzierung
Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA
ab € 26,97*
Ähnlich
TFA
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.