Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1794 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1794 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Edelstahl
ATEN CS1794 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Edelstahl
ATEN CS1794 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Edelstahl
ATEN CS1794 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29406594
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1794
EAN/GTIN:
     672792100260
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Durch sein einzigartiges Design und innovative Funktionen gewährleistet der CubiQ™ KVMP™-Switch CS1794 mit HDMI-Grafik und USB 2.0 maximale Zuverlässigkeit und Funktionalität für alle Heimbüros und Kleinbetriebe.

Der CS1794 vereint einen 4-Port-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub und ist die perfekte Schnittstelle zum Anschluss von 4 PCs mit HDMI-Grafik oder sonstige HDMI-kompatible Signalquellen (z.B. Spielkonsolen) sowie zur gemeinsamen Nutzung von USB-Peripheriegeräten an einer einzigen Konsole.

Der CS1794 bietet eine verbesserte, unabhängige Portumschaltung über die vorderseitigen Drucktasten sowie Hotkey-Tastenkombinationen und unterstützt die moderne DynaSync™-Technologie, damit die HDMI-Grafikauflösung stets die Maximale ist. Zusätzlich bietet die integrierte, digitale Tonübertragung des CS1794 ein unvergleichliches HD-Klangerlebnis, wie z.B. Dolby True HD und DTS HD Master Audio.

Ideal für Multimedia-Anwendungen im Büro, bietet der CubiQ™ CS1794 das Ultimum an platzsparender, moderner KVM Technologie für den Desktop.

Funktionen:
-USB 4-KVMP™-Switch mit 2 Ports für HDMI-Grafik
-Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte
-Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
-Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB-Peripheriegeräten und Audiodaten über die vorderseitigen Drucktasten oder Hotkeys
-Unterstützt digitale HDMI-Monitore - vollständig kompatibel zu den HDMI -Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
-Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
-Herausragende Grafikqualität - unterstützt 480i, 480p, 720p, 1080i und 1080p (HDTV) / 1920 x 1200 (DVI)
-Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der CS1794 automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
-Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
-Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux und Mac
-Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
-Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
-Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
-Unterstützt und emuliert Macintosh-Tastaturen*
-Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer und HDMI-Geräte
-Firmwareaktualisierung möglich

* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Mac-Tastaturen
2. Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh-Computern

Lieferumfang
1x CS1794 USB 2.0-KVMP™-Switch für HDMI-Grafik
4x 2L-7D02UH USB-HDMI-KVM-Kabels
1x LIN5-04A2-J13G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
262.3 mm
Tiefe
76.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
530 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Einschalterkennung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,46*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,69*
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,80*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,52*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,76*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,47*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,74*
Zubehör
Aten
UEH4002A
ab € 336,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.