Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 715
Fluke 715
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29626726
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     620101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Der Fluke 715 Volt-/mA-Kalibrator bietet hervorragende Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Der Kalibrator, der über das gleiche robuste Gehäuse wie die Fluke Digitalmultimeter der Serie 80 verfügt, ist kompakt, leicht und einfach zu tragen. Dank seiner Drucktasten-Benutzeroberfläche, die auch bei den multifunktionalen dokumentierenden Prozesskalibratoren der Serie 740 zum Einsatz kommt, ist der Fluke 715 extrem einfach zu bedienen. Er ist unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen, staub- und spritzwassergeschützt und hat eine abnehmbare Batterieklappe, die den Batteriewechsel schnell und einfach macht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
330 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Krokodilklemme
Ja
Holster enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Merkmale
Display-Typ
LCD
Display-Ziffern
5 Ziffern
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Absturzsicher bis zu
1 m
Vibrationen in Betrieb
2 G
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.432,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,17*
€ 1.828,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,38*
€ 1.810,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.505,72*
€ 1.791,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,10*
€ 1.741,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,61*
€ 1.704,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,58*
€ 1.704,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,92*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 265,81*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,75*
Zubehör
Fluke
686527
ab € 11,45*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,87*
Zubehör
Fluke
2003602
ab € 41,45*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,13*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,09*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,56*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,12*
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 35,17*
Zubehör
Fluke
1616632
ab € 86,44*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,96*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,06*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 44,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.