Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke C25 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke C25 Schwarz, Gelb
Fluke C25 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26824712
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     681114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Bauelementekoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427883
ab € 402,35*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 805,45*
Zubehör
Fluke
4692725
ab € 847,69*
Zubehör
Fluke
4692716
ab € 1.024,94*
Zubehör
Fluke
4684050
ab € 1.023,40*
Zubehör
Fluke
3947820
ab € 617,69*
Zubehör
Fluke
4152637
ab € 162,41*
Zubehör
Fluke
1281142
ab € 355,31*
Zubehör
Fluke
3821096
ab € 522,35*
Zubehör
Fluke
665091
ab € 856,50*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.374,18*
Zubehör
Fluke
2547232
ab € 1.838,69*
Zubehör
Fluke
664133
ab € 4.036,04*
Zubehör
Fluke
2452080
ab € 6.539,41*
Zubehör
Fluke
3947835
ab € 478,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.