Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 705
Fluke 705
Fluke 705
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30496438
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     665091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
340 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Krokodilklemme
Ja
Holster enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Merkmale
Spannungsmessauflösung
0.001 V
Spannungsmessgenauigkeit
0.25 %
Schleifenspannung
30 V
Auto-Schritt
Ja
Bereichsprüfung
Ja
Steuerung
Tasten
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,52*
€ 1.120,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,09*
€ 1.109,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 922,99*
€ 1.098,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,34*
€ 1.063,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,33*
€ 1.035,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,50*
€ 1.019,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 299,12*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 75,67*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 65,59*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,47*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 299,64*
Zubehör
Fluke
2032684
ab € 47,46*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 164,12*
Zubehör
Fluke
FLUKE C550
ab € 161,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.