Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0019A Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0019A Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0019A Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31115566
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0019A
EAN/GTIN:
     4052792038965
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard logilink wired
keyboard
Flexible und extrem strapazierfähige Tastatur aus hochwertigem Siliconmaterial von LogiLink. Geeignet für Arbeitsplätze mit erhöhter Verschmutzungsgefahr. Einfachste Säuberung mit Schwamm und Spülwasser. Nahezu unzerstörbar und aufgerollt platzsparend vestaubar. Die Tastatur ist absolut staub-, schmutz- und wasserdicht.
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Flexible Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
109
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Anschlussadapter enthalten
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: wired keyboard
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0018A
ab € 6,82*
Sonstiges
LogiLink
ID0035A
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.