Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Kompakte 2-in-1-Schlauchtrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Kompakte 2-in-1-Schlauchtrommel
Hozelock Kompakte 2-in-1-Schlauchtrommel
Hozelock Kompakte 2-in-1-Schlauchtrommel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33344901
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2415
EAN/GTIN:
     5010646042635
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Zusammenbauen geschlossener Schlauchtrommeln des Typs 2414 und 2415 von Hozelock.

Werbespot für die kompakte Hozelock-Schlauchtrommel (30 s) von Hozelock.

Zusammenbauen geschlossener Schlauchtrommeln des Typs 2414 und 2415 von Hozelock.

Werbespot für die kompakte Hozelock-Schlauchtrommel (30 s) von Hozelock.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
354 mm
Verpackungshöhe
384 mm
Paketgewicht
5741 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
25 m
Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Beschläge enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Platzierungsoptionen
Freistehend, Wand-montiert
Schlauchkapazität (max.)
25 m
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Kindersicherung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 205,16*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,90*
Zubehör
Hozelock
2604
ab € 62,62*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 64,41*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 146,44*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 48,39*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 112,16*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 96,31*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 70,48*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 91,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.