Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Elo Touch Solutions Open Frame Touchscreen 48,3 cm (19") LCD 225 cd/m² Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36360245
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E328497
EAN/GTIN:
     815335025877
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3.048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12.192 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45), USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
414.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
342.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
50 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
5:4
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
376.32 x 301.06 mm
Höhe (ohne Standfuß)
348.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4600 g
Tiefe (ohne Standfuß)
40.7 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
414.7 x 342.7 x 50 mm
Netzteiltyp
Gleichstrom
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,05*
€ 537,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,72*
€ 531,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,02*
€ 520,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,59*
€ 485,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001178
ab € 100,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,59*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 77,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,29*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.