Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1790L 43,2 cm (17") LCD/TFT 200 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1790L 43,2 cm (17") LCD/TFT 200 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1790L 43,2 cm (17") LCD/TFT 200 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36486074
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E326347
EAN/GTIN:
     815335025792
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
200 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
476 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
418 mm
Paketgewicht
5600 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
5:4
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
337.92 x 270.336 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3600 g
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,18*
€ 585,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,34*
€ 565,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,02*
€ 560,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,29*
€ 525,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E129564
ab € 90,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,59*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 77,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,29*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 63,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.