Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1590L 38,1 cm (15") LCD 270 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1590L 38,1 cm (15") LCD 270 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1590L 38,1 cm (15") LCD 270 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36486076
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E326738
EAN/GTIN:
     815335025815
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Helligkeit
270 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Reaktionszeit
16 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
150 °
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 60 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
434 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
4700 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
4:3
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 60 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
304.1 x 228.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
284.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2900 g
Tiefe (ohne Standfuß)
35.6 mm
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,90*
€ 546,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,17*
€ 539,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,23*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E295006
ab € 63,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.