Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1991L 48,3 cm (19") LCD/TFT 225 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1991L 48,3 cm (19") LCD/TFT 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1991L 48,3 cm (19") LCD/TFT 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36486082
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E328700
EAN/GTIN:
     815335025884
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
526 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
7000 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Seitenverhältnis
5:4
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
374.78 x 299.83 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4600 g
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,23*
€ 704,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,50*
€ 683,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,97*
€ 673,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,58*
€ 632,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001178
ab € 100,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,23*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 124,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.