Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SKILLER MECH SGK3 Tastatur USB Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SKILLER MECH SGK3 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Sharkoon SKILLER MECH SGK3 Tastatur USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39520088
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951019724
EAN/GTIN:
     4044951019724
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Volle Kontrolle für Gaming-Profis
Genauso schnörkellos und robust im Design wie die SGK2, aber mit 3-Block-Layout und mit einer satten RGB-Beleuchtung, präsentiert sich die SKILLER MECH SGK3. Die speziell für Gaming-Profis gemachte mechanische Tastatur zeigt sich jedoch nicht nur optisch von ihrer besten Seite: Neben N-Key-Rollover, Anti-Ghosting-Keys, einer Polling-Rate von 1.000 Hz, Gaming-Modus, austauschbarer Funktion der Pfeiltasten mit der WASD-Sektion und Funktionstasten mit voreingestellten Multimedia-Aktionen bietet die SGK3 eine intuitive, voll konfigurierbare Gaming-Software. Die bewährten Kailh-Schalter tun ihr übriges, dass Gamer stets die volle Kontrolle über das Spiel behalten.

Der richtige Schalter für jeden Spielstil
Mit einer Lebensdauer von mindestens 50 Millionen Anschlägen sind die verbauten mechanischen Schalter nicht nur robust, sondern passgenau für individuelle Spielstile auswählbar. Die roten Kailh-Schalter haben eine lineare Schaltercharakteristik und machen sich beim Spielen nicht bemerkbar. Die braunen Schalter hingegen sind taktil, mit spürbarem Umschalt-, aber nicht spürbarem Klickpunkt. Wer lieber alle Sinne reizt, greift zu den blauen Kailh-Schaltern, die nicht nur einen präzise spürbaren Klickpunkt, sondern auch einen ebensolchen Umschaltpunkt aufweisen.

Zahlreiche Beleuchtungseffekte mit bis zu 16,8 Millionen Farben
Optisch sticht die SKILLER MECH SGK3 besonders wegen ihrer RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben und den über zwanzig Beleuchtungseffekten heraus. Diese sind bereits vorprogrammiert und können ohne die beiliegende Software genutzt werden. Es ist ebenfalls möglich ohne die Nutzung der Software individuelle Tastenbeleuchtungen, zum Beispiel nach bevorzugtem Genre, sowie die Farbgebung, Frequenz, Intensität und die Richtung des gewählten Beleuchtungseffektes einzustellen.

Individuell konfigurierbar dank intuitiver Gaming-Software
Noch einfacher wird die Wahl der passenden Beleuchtung mit der intuitiven Gaming-Software. Hier können unterschiedliche Beleuchtungseffekte übersichtlich und mit wenigen Klicks ausgewählt und konfiguriert werden. Außerdem lassen sich individuelle Tastenbelegungen und Multimedia-Aktionen in drei verschiedenen Profilen anlegen und bei Bedarf auf dem Computer sichern. Selbstverständlich lässt sich nicht nur jede Taste frei belegen, sondern auch mit einem Makro versehen. Diese werden für die Nutzung in jedem Profil sowie nach Wunsch auf dem Computer gesichert und können jederzeit erweitert, angepasst und verändert werden. Es lassen sich bis zu 100 Makros mit jeweils 250 Tastensequenzen aufzeichnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 170 x 45 mm
Tastaturgewicht
1460 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Überschlag
6-key/N-key rollover
Abfragerate (max.)
1000 Hz
Spiel-Modus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
503 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
1750 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.