Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan EV2430-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FlexScan EV2430-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2430-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2430-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2430-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2430-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2430-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2430-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59241251
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV2430-BK
EAN/GTIN:
     4995047052999
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Energiesparend, ergonomisch, zuverlässig – so lautet die Kurzbeschreibung des EV2430-BK. Mit 24-Zoll-Bilddiagonale im 16:10-Format bietet der Office Allrounder sehr viel Freiraum für effektives Arbeiten. Für die optimale Bildschirmhelligkeit und maximale Energieeinsparung sorgen Auto-EcoView und EcoView-Sense.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CCC, CE, China RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Bronze, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE, cTUVus
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
346712
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
140 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
553 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
233 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
499 mm
Gewicht (mit Ständer)
6700 g
Breite (ohne Standfuß)
553 mm
Höhe (ohne Standfuß)
368 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4300 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
36 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Seitenverhältnis
16:10
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
518 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
RGB-Farbraum
sRGB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.