Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0053298699 Lötstation 85 W 1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0053298699 Lötstation 85 W 1 Kanäle
Weller T0053298699 Lötstation 85 W 1 Kanäle
Weller T0053298699 Lötstation 85 W 1 Kanäle
Weller T0053298699 Lötstation 85 W 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67807775
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053298699
EAN/GTIN:
     4003019439973
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Lötstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Temperaturgenauigkeit
5 °C
Temperaturstabilität
6 °C
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Energie
Heizleistung
85 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETD-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,07*
Zubehör
Weller Tools
4ETOL-1
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,39*
Zubehör
Weller Tools
T0054442099
ab € 4,99*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,40*
Zubehör
Weller Tools
4ETM-1
ab € 4,23*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETK
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
4ETL
ab € 4,19*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,73*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 319,93*
Zubehör
Weller Tools
WLACCBSH-02
ab € 6,29*
Zubehör
Weller Tools
WLACCHHB-02
ab € 8,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.