Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0062 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0062 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0062 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0062 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80953340
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0062
EAN/GTIN:
     4052792059694
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
26870 g
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
1000 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Zertifizierung
ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, EN50173, IEC-61156-5
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 343,35*
€ 408,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0058
ab € 15,21*
Sonstiges
LogiLink
CPV0059
ab € 29,02*
Sonstiges
LogiLink
CPV0060
ab € 56,14*
Sonstiges
LogiLink
CPV0061
ab € 112,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.