Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0059 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0059 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0059 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0059 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0059 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0059 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91224299
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0059
EAN/GTIN:
     4052792061642
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
270 mm
Außendurchmesser
7.5 mm
Gewicht
2600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
2800 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
D
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1000 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, EN50173, IEC-61156-5
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0058
ab € 15,21*
Sonstiges
LogiLink
CPV0060
ab € 56,14*
Sonstiges
LogiLink
CPV0061
ab € 112,04*
Sonstiges
LogiLink
CPV0062
ab € 294,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.