Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AcuTop Type CB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AcuTop Type CB
AcuTop Type CB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89714595
Hersteller:
     AcuTop
Herst.-Nr.:
     ACB2525
EAN/GTIN:
     4260394880206
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln 0,25 x 25 mm
akupunktur nadeln
Weitere Informationen:
Merkmale
Nadelmaterial
Edelstahl
Materiallgriff
Kupfer
Handgrifffarbe
Orange
Beschichtungsmaterial
Silikon
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
0.25 mm
Länge (mm)
25 mm
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln 0,25x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AcuTop
ACB3030
ab € 3,46*
Ähnlich
AcuTop
ACB3040
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.