Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AcuTop Type CB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AcuTop Type CB
AcuTop Type CB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89714597
Hersteller:
     AcuTop
Herst.-Nr.:
     ACB3030
EAN/GTIN:
     4260394880183
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln 0,30x30mm
akupunktur nadeln
Weitere Informationen:
Merkmale
Nadelmaterial
Edelstahl
Materiallgriff
Kupfer
Handgrifffarbe
Orange
Beschichtungsmaterial
Silikon
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
0.3 mm
Länge (mm)
30 mm
Weitere Suchbegriffe: akupunktur-nadeln 20x30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AcuTop
ACB2525
ab € 3,46*
Ähnlich
AcuTop
ACB3040
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.