Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Lift Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Lift Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Lift Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     1410-70920
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006473
EAN/GTIN:
     5099206099784
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
154 mm
Höhe des Versandkartons
168 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
87.5 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
210 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
125 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
70 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 43,95*
€ 54,92*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 44,33*
€ 55,05*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 44,14*
€ 55,06*
4 Tage
67
pro Stück
€ 5,00*
ab € 44,46*
€ 55,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,61*
€ 55,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006474
ab € 50,93*
Zubehör
Logitech
910-006478
ab € 46,57*
Zubehör
Logitech
910-006475
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.