Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-992F Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-992F Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-992F Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-992F Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-992F Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-992F Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-992F Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-992F Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-992F Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100385579
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     EB-992F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Ausbildung
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
18.2 - 29.2 mm
Blendenbereich (F-F)
1,51 - 1,99
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.32 - 2.14:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
16000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 Zoll
Projektionsabstand
1.76 - 2.86 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2400 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.61 Zoll
Weißlichtausgang
4000 ANSI Lumen
Farblichtausgang
4000 ANSI Lumen
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Audio (L,R) Out
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
309 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
90 mm
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
4592 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
17000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
230 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
327 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
225 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,39*
€ 871,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,36*
€ 866,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,44*
€ 856,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,90*
€ 840,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,03*
€ 806,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.