Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5908 Herst.-Nr.: CQX091S EAN/GTIN: 4052792067910 |
| |
|
| | |
| Hochwertige, leistungsstarke Verlängerung für alle RJ45-Patchkabel. Auch bestens geeignet um bereits verlegte Leitungen ohne großen Aufwand zu verlängern. Kompatibel mit allen RJ45-Cat.5-, Cat.6- oder Cat.7-Verbindungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19.2 mm | | Höhe | 19.8 mm | | Gewicht | 330 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 230 mm | | Verpackungstiefe | 55 mm | | Verpackungshöhe | 260 mm | | Paketgewicht | 350 g | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Fest | | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,69* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,41* | € 12,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,00* | € 24,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,63* | € 28,31* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 31,56* | € 42,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|