Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQX053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQX053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQX053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQX053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQX053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQX053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQX053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101620149
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQX053S
EAN/GTIN:
     4052792067934
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung 2m
patchkabel verlängerung
logilink patchkabel verlängerung
Hochwertige, leistungsstarke Verlängerung für alle RJ45-Patchkabel. Auch bestens geeignet um bereits verlegte Leitungen ohne großen Aufwand zu verlängern. Kompatibel mit allen RJ45-Cat.5-, Cat.6- oder Cat.7-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQX031S
ab € 2,15*
Sonstiges
LogiLink
CQX033S
ab € 2,13*
Sonstiges
LogiLink
CQX051S
ab € 2,74*
Sonstiges
LogiLink
CQX061S
ab € 3,44*
Sonstiges
LogiLink
CQX063S
ab € 3,44*
Sonstiges
LogiLink
CQX071S
ab € 4,64*
Sonstiges
LogiLink
CQX073S
ab € 4,64*
Sonstiges
LogiLink
CQX091S
ab € 7,70*
Sonstiges
LogiLink
CQX093S
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.