Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 425Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 30 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 425Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 30 cm Schwarz, Silber
Fellowes 425Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 30 cm Schwarz, Silber
Fellowes 425Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 30 cm Schwarz, Silber
Fellowes 425Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 30 cm Schwarz, Silber
Fellowes 425Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 30 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11802267
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4698001
EAN/GTIN:
     438596273254
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Ideal für die professionelle Verwendung durch 20 oder mehr Nutzer im Büro
    - Schneidet 28-30 Blatt gleichzeitig in 4x30mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
    - 100% Anti-Stau System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
    - Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
    - Energiespar-System schaltet nach einigen Minuten Inaktivität automatisch auf Stand-by und reduziert so den Energieverbrauch
    - Neues Auto-Öl System ölt die Schneidmesser für gleichbleibend hohe Leistung und verlängerte Produktlebensdauer
    - Mit breitem 305mm Papiereinzug
    - Vernichtet Non-Stop im Dauerbetrieb
    - 121 Liter herausziehbarer Papierkorb für einfache Entleerung
    - 20 Jahre Garantie auf Schneidmesser
    - Geeignet für 20+ Nutzer

    Auto-Öl
    Ölt den Aktenvernichter automatisch und gewährleistet dauerhaft maximale Leistung

    SafeSense®
    Stoppt automatisch bei Berührung des Papiereinzugs

    Energiespar-System
    Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By und reduziert den Energiekonsum

    100% Staufrei
    Verhindert Papierstaus und shreddert sogar schief eingelegtes Papier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
558.8 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
946.2 mm
Gewicht
68490 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromsparmodus
Ja
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
300 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 30 mm
Korbvolumen
114 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Korbkapazität
992 Blätter
Lenkrollen
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
6000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
32 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Sicherheit
SafeSense
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Behälter-Voll-Anzeige
Ja
Selbstschmierende Teile
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.685,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,29*
€ 2.093,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.744,19*
€ 2.075,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.734,79*
€ 2.064,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,18*
€ 2.030,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.698,79*
€ 2.021,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,54*
€ 2.009,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,65*
€ 2.005,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
3605801
ab € 25,09*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,22*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,07*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.