Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -4922/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -4922/1
Varta -4922/1
Varta -4922/1
Varta -4922/1
Varta -4922/1
Varta -4922/1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12663525
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922 121 411
EAN/GTIN:
     798154660521
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Entdecken Sie das neue, verbesserte Batterie-Sortiment von VARTA: Hier finden Sie die ideale Batterie für jede Gelegenheit.

Jetzt im praktischen „Fresh Pack“ erhältlich, so dass Sie jede Batterie einzeln entnehmen können.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Form
Rechteck
ARK ID
4922
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gold
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48.5 mm
Gewicht
46 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,97*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,95*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.