Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -4912/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -4912/1
Varta -4912/1
Artikel-Nr.:
     1682-190222400
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912 121 411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
67 mm
Gewicht
174 g
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 2,66*
6 Tage
203
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,11*
€ 2,83*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,13*
€ 2,87*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 9,26*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 7,78*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,97*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.