Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2032 V 1-BL (6032) Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR2032 V 1-BL (6032) Einwegbatterie Lithium
Varta CR2032 V 1-BL (6032) Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     1681-VARCR2032
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzelle Lithium - Varta (6032) Ersetzt folgende Zellen: CR 2032 (6032)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
20 x 20 x 3.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
230 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3 g
Angebote (77)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1681
1269
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 0,20*
€ 0,25*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,46*
1 Tag
2603
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1681
Versand: Lager 1681
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,00*
ab € 125,00*
€ 9,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,47*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04914 110 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 0,72*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.