Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 5m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 5m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett
Helos 5m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26820164
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     115703
EAN/GTIN:
     4005938157037
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 50/125 µm, Multimode
    - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m
    - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s
    - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösbar)
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.