Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Artikel-Nr.:
     1886-M0881445
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06032 101 415
EAN/GTIN:
     4008496850853
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
PROFESSIONAL & SPEZIAL BATTERIEN

Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
230 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
4.5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
20 g
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
255
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47*
€ 0,73*
6 Tage
4689
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,37*
3 Tage
221
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,82*
€ 2,44*
3 Tage
194
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,82*
€ 2,44*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Sonstiges
Varta
06016 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06025 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06032 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Sonstiges
Varta
06430 101 402
ab € 1,38*
Sonstiges
Varta
06016 101 415
ab € 1,78*
Sonstiges
Varta
06025 101 415
ab € 1,80*
Sonstiges
Varta
6131
ab € 2,06*
Sonstiges
Varta
06354 101 401
ab € 1,41*
Sonstiges
Varta
6450
ab € 0,72*
Sonstiges
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Sonstiges
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Sonstiges
Varta
CR1220
ab € 0,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.