Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WT 1012 Set Lötstation 1 Kanäle 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WT 1012 Set Lötstation 1 Kanäle 90 W
Weller WT 1012 Set Lötstation 1 Kanäle 90 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35547531
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WT 1012 SET
EAN/GTIN:
     4003019438419
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
1-Kanal-Lötstation digital 90 W
1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WSP 80 und Sicherheitsablage WSR 201
WSP 80 Lötkolben für alle Standard-Lötanwendungen. Lötspitzenfamilie LT
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
1900 g
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Temperaturgenauigkeit
2 °C
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
550 °C
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Heizleistung
90 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,36*
€ 391,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443699
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054448399
ab € 5,55*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,73*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 4,18*
Zubehör
Weller Tools
T0054470599
ab € 6,94*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 410,35*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 297,97*
Zubehör
Weller Tools
T0054470399
ab € 6,88*
Zubehör
Weller Tools
T0054470499
ab € 6,46*
Zubehör
Weller Tools
T0054470699
ab € 6,88*
Zubehör
Weller Tools
T0054471299
ab € 9,60*
Zubehör
Weller Tools
T0054471399
ab € 6,90*
Zubehör
Weller Tools
T0053441399N
ab € 294,41*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.