Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Mercury Aktenvernichter RDX2070 Partikelschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Mercury Aktenvernichter RDX2070 Partikelschnitt
Rexel Mercury Aktenvernichter RDX2070 Partikelschnitt
Rexel Mercury Aktenvernichter RDX2070 Partikelschnitt
Rexel Mercury Aktenvernichter RDX2070 Partikelschnitt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3895451
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102437EU
EAN/GTIN:
     5028252063371
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Dieser Mercury-Aktenvernichter für Büros mit bis zu 20 Benutzern schneidet Dokumente in kleine Partikel und bietet somit gute Sicherheit. Er verarbeitet bis zu 20 Blatt (80 g/m2) auf einmal und verfügt über Anti-Papierstautechnologie mit Sensordauerbetrieb sowie einen Ausziehrahmen für recycelbare Abfallsäcke (Auffangvolumen 400 Blatt).

- Partikelschnitt 4 x 45 mm (Sicherheitsstufe P-3)
- Vernichtet bis zu 20 Blatt pro Durchgang
- Umweltfreundliche Merkmale: Energiesparmodus nach 2 Minuten Inaktivität, optional erhältliche Papiersäcke für Recycling
- Frontöffnung, extragroßes 70-Liter-Volumen
- Automatische Abschaltung bei vollem Abfallbehälter
- Vernichtet auch CDs und Kreditkarten
- Cool-Down-LED
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Konfetti-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
250 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 45 mm
Korbvolumen
70 l
Korbkapazität
850 Blätter
Aktenvernichter Kapazität
21 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Autostop bei Papierstau
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,73*
€ 915,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,93*
€ 897,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,69*
€ 876,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,09*
€ 856,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,76*
€ 826,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102442
ab € 130,06*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 318,37*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,36*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.