Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2105013EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2105013EU
EAN/GTIN:
     5028252436519
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Rexel Aktenvernichter Mercury REX1323. Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Mit Leuchtanzeige für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Automatische Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 13 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 14 Blatt (70 g/qm) bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 220 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 225 mm. Leistungsaufnahme: 250 Watt. Geräuschpegel: ca. 65 DbA. Gewicht: 8,95 kg. Format: 270 x 413 x 471 mm. 2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 7 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Tiefe:
471
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Artikelbezeichnung:
Mercury REX1323
Netzspannung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Höhe:
413
Farbe:
schwarz
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Breite:
270
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Schnittgeschwindigkeit:
50
Masse (Gewicht):
8.95
Leistungsaufnahme des Motors:
250
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,51*
€ 436,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,37*
€ 378,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102247
ab € 30,33*
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 655,94*
Zubehör
Rexel
2102433EU
ab € 694,76*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.695,34*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 703,27*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,73*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 223,06*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.235,30*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.536,86*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 424,99*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.776,55*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.694,58*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.202,46*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.377,07*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 72,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.