Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Tartarus V2 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Tartarus V2 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Razer Tartarus V2 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Razer Tartarus V2 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Razer Tartarus V2 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Razer Tartarus V2 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Razer Tartarus V2 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Razer Tartarus V2 Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39638986
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ07-02270100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419360179
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Razer Tastaturen
Keyboard
INFINITE COMMANDS. ENDLESS POSSIBILITIES.
Wenn du mitten auf dem Schlachtfeld stehst, muss alles blitzschnell geschehen, vom Wirken deiner Zauber bis hin zum Aktivieren deiner Fertigkeiten. Mit dem Razer Tartarus V2 kannst du Befehle und Fertigkeiten gezielt Tasten zuweisen und sofort auslösen — alles mit einer Hand.

BRANDNEUE RAZER™ MECHA-MEMBRAN
Das Beste beider Welten. Das Razer Tartarus V2 kombiniert den weichen Druckpunkt einer Membrankuppel aus Gummi mit dem klar definierten taktilen Klicken einer mechanischen Taste. Bei jedem Tastendruck gibt es so schon bei halber Höhe ein sofortiges taktiles Feedback. So kannst du deine Befehle schneller denn je übermitteln.

32 TASTEN.
ULTIMATIVE KONTROLLE.

Bewaffne dich mit einem Arsenal aus 32 vollständig programmierbaren Tasten* für Fertigkeiten sowie Hotkeys und Makros direkt vor deinen Fingerspitzen. Das 8-Wege-Steuerkreuz lässt sich auch zum einfachen Bewegen oder weitere Befehlsoptionen verwenden.

LIEGT PERFEKT IN DEINER HAND
Dank weiter verbesserter Ergonomie kannst du immer komfortables Gaming genießen, ob nach 1 oder 10 Stunden. Inklusive abnehmbarer Handballenauflage mit zwei verschiedenen Positionen für noch mehr individuellen Komfort.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471606000
Merkmale
Geräteschnittstelle
USB
Zweck
PC / Server
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatur - Tastenanzahl
32
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Tasten-Lebensdauer
16.8 Millionen Zeichen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.79 mm
Tiefe
202.5 mm
Höhe
0.6 mm
Gewicht
684 g
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
728 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 126,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.