Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Smartwares FEX-15140 ABC Pulverlöscher 4kg
Artikel-Nr.:
     1609-FEX15140-BB4.4
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FEX-15140
EAN/GTIN:
     8711658422640
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
4 kg
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Universal
Produktfarbe
Rot
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Leistungen
Löschmittel-Typ
Pulver (trockene Chemikalie)
Geeignet für die Brandklasse
A, B, C
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,51*
€ 42,09*
6 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 78,57*
€ 101,11*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
FEX-15230
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.