Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnentor 00401 Instant-Kaffee 50 g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sonnentor 00401 Instant-Kaffee 50 g
Sonnentor 00401 Instant-Kaffee 50 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72521947
Hersteller:
     Sonnentor
Herst.-Nr.:
     00401
EAN/GTIN:
     9004145004016
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Exotische Gewürze
Exotische Gewürzmischungen
Kaffee mal anders! "Der Dinkel ist das beste Getreide, er ist warm, fett und kräftig und milder als andere Getreidearten", so Hildegard von Bingen. Besonders bekömmlich ist er jedenfalls, der Dinkelkaffee. Eine milde Röstnote, malzige und nussige Nuancen machen ihn zu einer interessanten Abwechslung zu Bohnenkaffee. Ganz einfach über den Kaffeetassenrand schauen!

Einfach einen Teelöffel mit einer Tasse Wasser aufgießen, umrühren, fertig. Das Pulver löst sich auf.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
362 kcal
1538 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
80 g
Zuckergehalt (pro 100g)
0.5 g
Proteingehalt (pro 100 g)
11 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.35 g
Merkmale
Gewicht
50 g
Getränkearten
Dinkel-Kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 94,80* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 6,42*
€ 6,87
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,38*
€ 6,83
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,97*
€ 6,39
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,86*
€ 6,27
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,77*
€ 6,17
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 4,74*
€ 5,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.